Motion
63452940996
Ruland MCLX-1/2"-10MM-SS, 1/2" x 10mm Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1.142" (29mm) OD, 1.772" (45mm) Longitud
Artículo MI #14948466
No. Fabricante 63452940996
Precio172.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-1/2"-10MM-SS, 1/2" x 10mm Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1.142" (29mm) OD, 1.772" (45mm) Longitud
Artículo MI #14948466
No. Fabricante 63452940996

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2990 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1420 pulg.
  • Longitud total
    1.7720 pulg.
  • Peso
    0.414 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    1.84 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-1/2"-10MM-SS NOMAR RÍGIDO DE UNA PIEZA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo