Motion
63452940955
Ruland MCLX-1/4"-5MM-A, 1/4" x 5mm Acoplamiento rígido, Aluminio, Estilo de abrazadera de una pieza, 0.591" (15mm) OD, 0.866" (22mm) Longitud
Artículo MI #14948470
No. Fabricante 63452940955
Precio74.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-1/4"-5MM-A, 1/4" x 5mm Acoplamiento rígido, Aluminio, Estilo de abrazadera de una pieza, 0.591" (15mm) OD, 0.866" (22mm) Longitud
Artículo MI #14948470
No. Fabricante 63452940955
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
Precio74.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5900 pulg.
  • Longitud total
    0.8660 pulg.
  • Peso
    0.043 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    0.44 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-1/4"-5MM-A NOMAR RÍGIDA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo