Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8460 pulg.
- Diámetro exterior0.7090 pulg.
- Longitud total1.1810 pulg.
- Peso0.108 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par0.81 pies-libras