Motion
63452940980
Ruland MCLX-25MM-3/4"-F, 25mm x 3/4" de acoplamiento rígido, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1.772" (45mm) OD, 2.953" (75mm) Longitud
Artículo MI #14948498
No. Fabricante 63452940980
Precio166.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-25MM-3/4"-F, 25mm x 3/4" de acoplamiento rígido, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1.772" (45mm) OD, 2.953" (75mm) Longitud
Artículo MI #14948498
No. Fabricante 63452940980
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
Precio166.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0280 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Longitud total
    2.9530 pulg.
  • Peso
    1.454 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    11.80 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-25MM-3/4"-F NOMAR UNA PIEZA RÍGIDA C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo