Motion
63452941013
Ruland MCLX-3/4"-15MM-SS, 3/4" x 15mm Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1.339" (34mm) OD, 1.969" (50mm) Longitud
Artículo MI #14948506
No. Fabricante 63452941013
Precio357.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-3/4"-15MM-SS, 3/4" x 15mm Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1.339" (34mm) OD, 1.969" (50mm) Longitud
Artículo MI #14948506
No. Fabricante 63452941013
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
Precio357.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3390 pulg.
  • Longitud total
    1.9690 pulg.
  • Peso
    1.664 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    3.98 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-3/4"-15MM-SS NOMAR RÍGIDO DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo