Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5510 pulg.
- Diámetro exterior1.6540 pulg.
- Longitud total2.5590 pulg.
- Peso1.608 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al óxido negro
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par7.01 pies-libras