Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.1810 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.3110 pulg.
- Diámetro exterior2.0870 pulg.
- Longitud total3.2680 pulg.
- Peso2.217 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par7.08 pies-libras