Motion
63452941017
Ruland MCLX-40MM-1 1/2"-SS, 40mm x 1-1/2" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 3.031" (77mm) OD, 4.252" (108mm) Longitud
Artículo MI #14948515
No. Fabricante 63452941017
Precio2,637.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-40MM-1 1/2"-SS, 40mm x 1-1/2" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 3.031" (77mm) OD, 4.252" (108mm) Longitud
Artículo MI #14948515
No. Fabricante 63452941017
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
Precio2,637.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.3070 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0310 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Peso
    6.354 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    16.96 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-40MM-1 1/2"-SS NOMAR RÍGIDO DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo