Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.9410 pulg.
- Diámetro exterior2.6380 pulg.
- Longitud total3.7400 pulg.
- Peso3.421 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par28.76 pies-libras