Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.9410 pulg.
- Diámetro exterior2.6380 pulg.
- Longitud total3.7400 pulg.
- Peso3.782 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par16.96 pies-libras