Motion
63452941023
Ruland MSPC-1 1/4"-30MM-F, acoplamiento rígido 1-1/4" x 30mm , acero óxido negro, estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 2.087" (53mm) OD, 3.268" (83mm) Longitud
Artículo MI #14948527
No. Fabricante 63452941023
Precio402.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPC-1 1/4"-30MM-F, acoplamiento rígido 1-1/4" x 30mm , acero óxido negro, estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 2.087" (53mm) OD, 3.268" (83mm) Longitud
Artículo MI #14948527
No. Fabricante 63452941023
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
Precio402.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.3110 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0870 pulg.
  • Longitud total
    3.2680 pulg.
  • Peso
    1.772 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    11.80 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-1 1/4"-30MM-F NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo