Motion
63452941028
Ruland MSPC-10MM-3/8"-F, 10mm x 3/8" Acoplamiento rígido, Acero óxido negro, Dos piezas estilo abrazadera con ranura, 1.142" (29mm) OD, 1.772" (45mm) Longitud
Artículo MI #14948537
No. Fabricante 63452941028
Precio198.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPC-10MM-3/8"-F, 10mm x 3/8" Acoplamiento rígido, Acero óxido negro, Dos piezas estilo abrazadera con ranura, 1.142" (29mm) OD, 1.772" (45mm) Longitud
Artículo MI #14948537
No. Fabricante 63452941028
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
Precio198.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2990 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1420 pulg.
  • Longitud total
    1.7720 pulg.
  • Peso
    0.371 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    3.39 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-10MM-3/8"-F NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo