Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2990 pulg.
- Diámetro exterior1.1420 pulg.
- Longitud total1.7720 pulg.
- Peso0.402 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par1.84 pies-libras