Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0280 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Longitud total2.9530 pulg.
- Peso1.328 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par11.80 pies-libras