Motion
63452941040
Ruland MSPC-3/4"-14MM-F, acoplamiento rígido 3/4" x 14mm , acero óxido negro, estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 1.339" (34mm) OD, 1.969" (50mm) Longitud
Artículo MI #14948561
No. Fabricante 63452941040
Price$346.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPC-3/4"-14MM-F, acoplamiento rígido 3/4" x 14mm , acero óxido negro, estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 1.339" (34mm) OD, 1.969" (50mm) Longitud
Artículo MI #14948561
No. Fabricante 63452941040
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
Price$346.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3390 pulg.
  • Longitud total
    1.9690 pulg.
  • Peso
    1.057 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    7.01 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-3/4"-14MM-F NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo