Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5510 pulg.
- Diámetro exterior1.3390 pulg.
- Longitud total1.9690 pulg.
- Peso1.131 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par3.98 pies-libras
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPC-3/4"-16MM-SS NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS