Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0670 pulg.
- Diámetro exterior0.9450 pulg.
- Longitud total1.3780 pulg.
- Peso0.195 lb
Details
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par1.55 pies-libras
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPC-3/8"-8MM-F NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS