Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0670 pulg.
- Diámetro exterior0.9450 pulg.
- Longitud total1.3780 pulg.
- Peso0.217 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par0.81 pies-libras