Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.1810 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.3110 pulg.
- Diámetro exterior2.0870 pulg.
- Longitud total3.2680 pulg.
- Peso1.961 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par11.80 pies-libras
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPC-30MM-1"-F NOMAR, DOS PIEZAS RÍGIDAS