Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.3070 pulg.
- Diámetro exterior3.0310 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Peso5.683 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Norma de ajuste ISOISO 9001
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Capacidad de par28.76 pies-libras