Motion
63452941075
Ruland MSPX-1 1/2"-35MM-F, Acoplamiento rígido 1-1/2" x 35mm , Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 2.638" (67mm) OD, 3.740" (95mm) Longitud
Artículo MI #14948577
No. Fabricante 63452941075
Precio403.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPX-1 1/2"-35MM-F, Acoplamiento rígido 1-1/2" x 35mm , Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 2.638" (67mm) OD, 3.740" (95mm) Longitud
Artículo MI #14948577
No. Fabricante 63452941075
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
Precio403.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.9410 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6380 pulg.
  • Longitud total
    3.7400 pulg.
  • Peso
    3.749 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    28.76 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-1 1/2"-35MM-F NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo