Motion
63452941123
Ruland MSPX-20MM-5/8"-SS, 20mm x 5/8" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Dos piezas estilo abrazadera, 1.654" (42mm) OD, 2.559" (65mm) Longitud
Artículo MI #14948613
No. Fabricante 63452941123
Precio444.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPX-20MM-5/8"-SS, 20mm x 5/8" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Dos piezas estilo abrazadera, 1.654" (42mm) OD, 2.559" (65mm) Longitud
Artículo MI #14948613
No. Fabricante 63452941123
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
Precio444.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6540 pulg.
  • Longitud total
    2.5590 pulg.
  • Peso
    1.168 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    7.08 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-20MM-5/8"-SS NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo