Motion
63452941134
Ruland MSPX-8MM-1/4"-SS, 8mm x 1/4" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Dos piezas estilo abrazadera, 0.945" (24mm) OD, 1.378" (35mm) Longitud
Artículo MI #14948635
No. Fabricante 63452941134
Precio206.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPX-8MM-1/4"-SS, 8mm x 1/4" Acoplamiento rígido, 303 Acero inoxidable, Dos piezas estilo abrazadera, 0.945" (24mm) OD, 1.378" (35mm) Longitud
Artículo MI #14948635
No. Fabricante 63452941134
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
Precio206.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0670 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Longitud total
    1.3780 pulg.
  • Peso
    0.443 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Norma de ajuste ISO
    ISO 9001
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Capacidad de par
    0.81 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-8MM-1/4"-SS NOMAR RÍGIDO DE DOS PIEZAS C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo