Motion
J-36;PD;L125

JTEKT KOYO (NRB)
J-36;PD;L125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.1875 pulg., diámetro exterior de 0.3125 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #14951141
No. Fabricante J-36;PD;L125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
J-36;PD;L125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.1875 pulg., diámetro exterior de 0.3125 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #14951141
No. Fabricante J-36;PD;L125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja J-36;PD;L125 tiene un diámetro de orificio de 0.1875 in, un diámetro exterior de 0.3125 in y un ancho total de 0.3750 in, lo que lo hace ideal para aplicaciones mecánicas en miniatura.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    J-36, L125, PD
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
J-36;PD;L125 NRB TAZA DIBUJADA ENJAULADA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo