Motion
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

Matriz de sensores de haz serie TTR 3 de 30.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 186.2 mm; rango: difuso de 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 18-30 V CC; 2 m (6.5 pies) Conector de RJ11 Tapa de extremo T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951671
No. Fabricante TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

Matriz de sensores de haz serie TTR 3 de 30.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 186.2 mm; rango: difuso de 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 18-30 V CC; 2 m (6.5 pies) Conector de RJ11 Tapa de extremo T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951671
No. Fabricante TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
812171 TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR TTR
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good