Motion
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Matriz de sensores de haz serie TTR 3 de 25.6 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 186.2 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 18-30 V CC; conector a presión macho M8 de 2 m (6.5 pies); tapas terminales T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951687
No. Fabricante TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR
Precio360.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Matriz de sensores de haz serie TTR 3 de 25.6 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 186.2 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 18-30 V CC; conector a presión macho M8 de 2 m (6.5 pies); tapas terminales T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951687
No. Fabricante TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio360.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
812823 TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR TTR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"