Motion
EA5R1200XK2Q
Serie EZ-Array: receptor Espaciado óptico de 5 mm; Rango: 4 m; Longitud de detección: 1200 mm; Tensión de entrada 18-30 V; Salidas: Salida discreta IO-Link v1.1/Push-Pull y 2a salida PNP, Dos salidas analógicas de 0-10 V; QD integral de 8 pines M12
Artículo MI #14951870
No. Fabricante EA5R1200XK2Q
Precio3,798.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie EZ-Array: receptor Espaciado óptico de 5 mm; Rango: 4 m; Longitud de detección: 1200 mm; Tensión de entrada 18-30 V; Salidas: Salida discreta IO-Link v1.1/Push-Pull y 2a salida PNP, Dos salidas analógicas de 0-10 V; QD integral de 8 pines M12
Artículo MI #14951870
No. Fabricante EA5R1200XK2Q
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
Precio3,798.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
811209 EA5R1200XK2Q SERIE EZ-ARRAY: