Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.0000 pulg.
- Longitud51.8000 pulg.
- Vataje111 W
- Ancho7.3000 pulg.
Detalles
- CertificaciónDLC, ETL, RoHS
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4,000 K - 5,000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia163 lm/W
- L70200,000 horas
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco
- Longevidad200,000 horas
- Salida de lúmenes18,275 lm
- Estilo de montajetecho
- Voltaje120 - 277 V / 480 V
Descripción general
- Listado ELT (UL 1598), CSA 22.2.
- DesignLights Consortium (DLC) Premium Listed.
- Adecuado para ubicaciones húmedas. No se requiere techo cubierto para mantener la lista de ubicaciones húmedas o las clasificaciones IP.
- NSF/ANSI STD2
- Clasificación y certificación IP65, IP66, IP67 y IP69K para cumplir con NSF.
- Zona de salpicaduras 2.
- Clasificación NEMA 4X .
- Clasificación IK07 .
- EMI: Título 47 CFR 15 Clase A, ICES-005.
- Cumple con RoHS.
- Las pruebas e informes de LM-79, LM-80 y TM-21 se realizan de acuerdo con las normas IESNA, según TM-21.