Especificaciones
Dimensions
- Altura16.1000 pulg.
- Longitud6.8000 pulg.
- Ancho6.8000 pulg.
Details
- CertificaciónNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
- Índice de representación del color80+ CRI
- Salida de lúmenes4,200 lm
- Voltaje120 - 277 V, 227 - 480 V
Descripción general
Descripción del fabricante
AL-JI-GN-C1D1-40-8-50-U LOCATI PELIGROSA
- LED SMT de alta calidad y controlador Meanwell.
- Diseño ligero de aluminio para aeronaves.
- Alta resistencia a los impactos y alta resistencia a los impactos.
- Tres puntos de entrada del cable de conexión.
- Placa LED y controladores reemplazables.
- Caja de conexiones integrada para el conductor con respaldo de emergencia.
- Función atenuable y de reserva de batería disponible.
- Tratamiento de apariencia de recubrimiento en polvo de clasificación marina.