Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla24.0000 pies
- Diámetro24.0000 pies
- Altura total2.0000 pies
- Ancho general24.0000 pies
Detalles
- Color de la carcasaPlata
- Número de cuchillas5
- Voltaje200 - 480 V
Descripción general
- El ventilador HVLS insignia de Titan Hunter proporciona un movimiento de aire generalizado en las instalaciones. Reduce los costes operativos durante todo el año. Mantiene a los ocupantes cómodos y seguros. Empareje Titan con cualquiera de las opciones de controlador HVLS Power over Ethernet digital de Hunter.
- Diámetros de cuchilla disponibles: 14’, 16’, 18’, 20’ y 24’
- Sistemas de seguridad redundantes
- Ideal para: instalaciones de fabricación, almacenes, centros de distribución, agricultura/horticultura, gimnasios o centros automotrices
- Voltajes de alimentación de entrada: CA 1PH 200-240V 50/60HZ, CA 3PH 200-240V 50/60 HZ, CA 3PH 380-480v 50/60HZ
- Opciones de montaje: vigas en I, estructuras de vigueta, Unistrut, vigas de Glulam
- Integración con BMS: BACnet IP, BACnet MSTP y Modbus RTU