Motion
160LAMRB
160LAMRB
Artículo MI #14955868
No. Fabricante 160LAMRB
Precio1,001.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
160LAMRB
Artículo MI #14955868
No. Fabricante 160LAMRB
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
Precio1,001.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.228 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.228 pulg.
  • Peso
    6.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
160 D-LAMBDA RIV , CAJA DE 10 PIES