Motion
20GS-24FLH90S XBULK

GATES RUBBER CO
20GS-24FLH90S XBULK

20GS-24FLH90S XBULK
Artículo MI #14984471
No. Fabricante 20GS-24FLH90S XBULK
Precio184.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20GS-24FLH90S XBULK

20GS-24FLH90S XBULK
Artículo MI #14984471
No. Fabricante 20GS-24FLH90S XBULK
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
Precio184.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño/tipo de extremo
    24FLH
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 24 # 62

Detalles

  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLH
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 62
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
73475465 20GS-24FLH90S XBULK GLOBALSPIRA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"