Motion
16GS-16FL90-260 XBULK

GATES RUBBER CO
16GS-16FL90-260 XBULK

16GS-16FL90-260 XBULK
Artículo MI #14984476
No. Fabricante 16GS-16FL90-260 XBULK
Precio210.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GS-16FL90-260 XBULK

16GS-16FL90-260 XBULK
Artículo MI #14984476
No. Fabricante 16GS-16FL90-260 XBULK
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
Precio210.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño/tipo de extremo
    16FL
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 16 # 61

Detalles

  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado 260mm gota
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
73478666 16GS-16FL90-260 XBULK GLOBALSPI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"