Motion
12C5X-12RFSX90S

GATES RUBBER CO
12C5X-12RFSX90S

12C5X-12RFSX90S
Artículo MI #14984484
No. Fabricante 12C5X-12RFSX90S
Precio86.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12C5X-12RFSX90S

12C5X-12RFSX90S
Artículo MI #14984484
No. Fabricante 12C5X-12RFSX90S
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
Precio86.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 FSX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12.0
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14 SAE45°

Detalles

  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado

Descripción general

Descripción del fabricante
723700845 12C5X-12RFSX90S FIELD ATTACHAB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"