Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida44.72 pulg.
- Fuerza449.6 lb
- Altura1.213 pulg.
- Longitud1.937 pulg.
- Diámetro de la varilla14 mm
- Longitud del hombro41.97 pulg.
- Accidente cerebrovascular19.69 pulg.
- RoscaM10 x 1.5
- Diámetro del tubo28 mm
- Peso14.15 lb
- Ancho1.21 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición