Motion
GSNI2800150

AS Raymond
GSNI2800150

0.71X28X11.5 MUELLE DE GAS DEL EJE STK 150# NTR
Artículo MI #14986184
No. Fabricante GSNI2800150
Precio57.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI2800150

0.71X28X11.5 MUELLE DE GAS DEL EJE STK 150# NTR
Artículo MI #14986184
No. Fabricante GSNI2800150
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
Precio57.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    27.99 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    1.212 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    26.57 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.5 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    3.7 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI2800150 0.71X28X11.5 STK 150# NTR SH
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo