Motion
GSNI290060

AS Raymond
GSNI290060

0.71X7.5X2 MUELLE DE GAS DEL EJE STK 60# NTR
Artículo MI #14986200
No. Fabricante GSNI290060
Precio49.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI290060

0.71X7.5X2 MUELLE DE GAS DEL EJE STK 60# NTR
Artículo MI #14986200
No. Fabricante GSNI290060
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
Precio49.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    7.48 pulg.
  • Fuerza
    60 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    0.324 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    6.06 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.97 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    0.85 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI290060 0.71X7.5X2 EJE NTR STK 60#
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo