Motion
GSNI3000100

AS Raymond
GSNI3000100

0.87X26.3X10.98 S 100# NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986204
No. Fabricante GSNI3000100
Precio80.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI3000100

0.87X26.3X10.98 S 100# NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986204
No. Fabricante GSNI3000100
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
Precio80.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    668 mm
  • Fuerza
    100 lb
  • Altura
    0.953 pulg.
  • Longitud
    1.139 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    24.88 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10.98 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    5.18 lb
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI3000100 0.87X26.3X10.98 S 100# NTR S
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo