Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida26.97 pulg.
- Fuerza21 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud1.168 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro25.55 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.81 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo23 mm
- Peso5.81 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición