Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida30.91 pulg.
- Fuerza120 lb
- Altura0.953 pulg.
- Longitud1.338 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro29.49 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.78 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso6.14 lb
- Ancho0.95 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición