Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida12.17 pulg.
- Fuerza157.4 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud0.527 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro9.8 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.94 pulg.
- RoscaM8 x 1.25
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso2.23 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición