Motion
GSNI3249202

AS Raymond
GSNI3249202

23X309X100 STK 899N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986289
No. Fabricante GSNI3249202
Precio69.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI3249202

23X309X100 STK 899N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986289
No. Fabricante GSNI3249202
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
Precio69.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    12.17 pulg.
  • Fuerza
    202.3 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    0.527 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    9.8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.94 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    2.23 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI3249202 23X309X100 STK 899N EJE NTR
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo