Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida35.79 pulg.
- Fuerza101.2 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud1.550 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro33.43 pulg.
- Accidente cerebrovascular15.75 pulg.
- RoscaM8 x 1.25
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso7.6 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición