Motion
GSNI3849269

AS Raymond
GSNI3849269

23X909X400 STK 1201N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986321
No. Fabricante GSNI3849269
Precio86.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI3849269

23X909X400 STK 1201N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986321
No. Fabricante GSNI3849269
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
Precio86.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    35.79 pulg.
  • Fuerza
    269.8 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    1.550 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    33.43 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    15.75 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    7.6 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI3849269 23X909X400 STK 1201N MANGO NTR
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo