Motion
GSNI434022

AS Raymond
GSNI434022

15X376X153 STK 102N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986342
No. Fabricante GSNI434022
Precio44.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSNI434022

15X376X153 STK 102N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986342
No. Fabricante GSNI434022
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
Precio44.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    14.80 pulg.
  • Fuerza
    22.5 lb
  • Altura
    0.650 pulg.
  • Longitud
    0.641 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    6 mm
  • Longitud del hombro
    13.39 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.02 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    15 mm
  • Peso
    1.29 lb
  • Ancho
    0.65 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE GSNI434022 15X376X153 STK 102N NTR
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo