Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida7.48 pulg.
- Fuerza40 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud0.324 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro6.06 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.97 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso0.59 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición