Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida17.00 pulg.
- Fuerza60 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud0.736 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro15.59 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.01 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso1.51 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición