Motion
GSSX1066179

AS Raymond
GSSX1066179

GSSX1066179 28X1136X500 STK 801N SS GAS
Artículo MI #14986399
No. Fabricante GSSX1066179
Precio453.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSSX1066179

GSSX1066179 28X1136X500 STK 801N SS GAS
Artículo MI #14986399
No. Fabricante GSSX1066179
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
Precio453.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    44.72 pulg.
  • Fuerza
    179.9 lb
  • Altura
    1.213 pulg.
  • Longitud
    1.937 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    14 mm
  • Longitud del hombro
    41.97 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    19.69 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    28 mm
  • Peso
    14.15 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX1066179 28X1136X500 STK 801N SS GAS
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo