Motion
GSSX240050

AS RAYMOND
GSSX240050

GSSX240050 0.71X23X9.84 STK 50# SS GAS S
Artículo MI #14986513
No. Fabricante GSSX240050
Precio174.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX240050

GSSX240050 0.71X23X9.84 STK 50# SS GAS S
Artículo MI #14986513
No. Fabricante GSSX240050
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
Precio174.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    23.03 pulg.
  • Fuerza
    50 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    0.997 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    21.61 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    9.84 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    3.01 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX240050 0.71X23X9.84 STK 50# SS GAS S
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios