Especificaciones
Dimensions
- Longitud extendida27.99 pulg.
- Fuerza60 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud1.212 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro26.57 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.5 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso3.7 lb
- Ancho0.78 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
GSSX280060 0.71X28X11.5 STK 60# SS GAS S
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios